{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość grotu l1 | 25 mm | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Bit-Check 10 TX Universal 1 | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Zestaw | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 675671 TX | |
| EAN / GTIN | 4013288033802 | |
| Numer producenta | 64.JE6T | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |