{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Număr de unelte | 10 | |
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Denumirea producătorului | Bit-Check 10 TX Universal 1 | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | BiTorsion | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Set | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 675671 TX | |
| EAN / GTIN | 4013288033802 | |
| Număr producător | 64.JE6T | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |