Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Asortyment bitów PrecisionBit 10-elem.

Nr art.: 675620

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PrecisionBits
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 10
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675620
EAN / GTIN 7610733216185
Numer producenta E6.1979

Opis

Zawartość:

Groty do bitów E 6,3 (1/4 cala) sortowane.

Zawartość:

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 674205 po 1 szt. rozm. 1; 2
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 674225 po 1 szt. rozm. 1; 2
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 674248 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub płaskich: Nr 674257 po 1 szt. rozm. 4; 5,5; 6,25