• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw bitów 71 szt., liczba części: 71

Nr art.: 675597 71
Cena za 1 Sztuka (PLN 3,83 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 955 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak Pozidriv; Wkrętak 6-kątny; Wkrętak płaski 6-kątny z otworem; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętaki płaskie; Wkrętak Tri-Wing; Wkrętak Torq-Set
liczba części 71
grot 6-kątny do bitów C 6,3
kod kolorów nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Numer producenta 675597 71
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt., wielk. 1; 4; szt., wielk. 2; 2 szt., wielk. 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt., wielk. 1; 4 szt., wielk. 2; 2 szt., wielk. 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym, z końcówką sferyczną: Po 1 szt. wielk. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Po 2 szt. wielk. TX20; TX25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt., rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. wielk. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do TRI-WING®: Po 1 szt. wielk. 2; 4; 5
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub TORQ-SET®: Po 1 szt. wielk. 6; 8; 10
Adapter: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3, czworokąt 1/4 cala
Bity, długość 75 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Bity, długość 75 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Bity, długość 75 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Chwyt z magnesem: 1 szt.
Chwyt z szybkozłączem: 1 szt.