Antgalių rinkinys 71 vnt., Dalių skaičius: 71

Prekės Nr.: 675597 71
Kaina už vieną 1 vnt. (0,79 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 520 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv; 6-briaunis atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas su kiauryme; Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme; Plokščias atsuktuvas; Tri-Wing atsuktuvas; Torq-Set atsuktuvas
Dalių skaičius 71
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Spalvinis žymėjimas ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Gamintojo numeris 675597 71
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 4; vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 4 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui su rutuline galvute: Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Po 2 vnt. dyd. TX20; TX25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 2; 4; 5
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, skirta TORQ-SET®: Po 1 vnt. dyd. 6; 8; 10
Adapteris: 1 vnt. antgalio kotas C 6,3 − keturbriaunis 1/4 colio
Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2
Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2
Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kotas su magnetu: 1 vnt.
Kotas su greitojo keitimo mova: 1 vnt.