{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 3851/1 TS PH | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| materiał | Stal stopowa, INOX | |
| wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
| długość całkowita | 25 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
| Numer artykułu | 675490 1/25 | |
| EAN / GTIN | 4013288110985 | |
| Numer producenta | 05071010001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |