Bity do śrub z główką Phillips, 5/16 cala C 8, wielkość gniazda krzyżowego: 3

Nr art.: 675400 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 32 mm
średnica ostrza 7,6 mm
Powierzchnia hartowana
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 851/2 Z PH
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny C 8
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH3
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675400 3
EAN / GTIN 4013288013682
Numer producenta 05057715001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do mocowania w uchwytach lub maszynach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips lub Pozidriv wg DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.