Embout pour Phillips, 5/16 pouce C 8, Taille empreinte cruciforme: 3

Réf.: 675400 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 32 mm
Diamètre lame 7,6 mm
Surface trempage
Norme DIN ISO 1173
Référence fabricant 851/2 Z PH
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, six-pans creux C 8
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH3
Type de produit embouts
Jeu/Kit non
Entraînement six-pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 675400 3
EAN / GTIN 4013288013682
Réf. fabricant 05057715001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips ou Pozidriv DIN 3128.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.