Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 3/25 mm

Nr art.: 675310 3/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
386 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 851/1 Z PH
norma DIN ISO 1173
wielkość gniazda krzyżowego 3
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675310 3/25
EAN / GTIN 4013288013477
Numer producenta 05072074001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
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
    wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka