Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 675290 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
662 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PrecisionBits
sześciokąt 1,5 mm
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675290 1,5
EAN / GTIN 7610733211371
Numer producenta C6.210/1,5

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out“. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie oznaczenie barwne i atrakcyjnąochronę antykorozyjną.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.