Bity PrecisionBit do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 0/25 mm

Nr art.: 675285 0/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,29  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    11,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta PrecisionBits
norma DIN ISO 1173
wielkość gniazda krzyżowego 0
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675285 0/25
EAN / GTIN 7610733211333
Numer producenta C6.192/0

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out“. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie oznaczenie barwne i atrakcyjnąochronę antykorozyjną.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.