PrecisionBit za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 0/25 mm

Št. art.: 675285 0/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,69 € / kos
  • od 10 kos
    2,24 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Standard DIN ISO 1173
Velikost križne zareze 0
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675285 0/25
EAN/GTIN 7610733211333
Številka proizvajalca C6.192/0

Opis

Izvedba:

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000675050.
Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno barvna koda in estetska zaščita proti rjavenju.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.