Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3 0/25 mm

Artikl br.: 675285 0/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,37 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Standard DIN ISO 1173
Veličina križnog proreza 0
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675285 0/25
EAN / GTIN 7610733211333
Broj proizvođača C6.192/0

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Izrazita elastičnost i žilavost skupa s velikom tvrdoćom osigurava dugi vijek trajanja. Vrhovi visoke preciznosti osiguravaju savršen dosjed u vijku i „Anti-Cam-Out“. Nano premaz je istodobno kodiranje boje i atraktivna antikorozivna zaštita.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.