Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 0/25mm

Nr art.: 675281 0/25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
432 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PrecisionBits
Norma DIN ISO 1173
wielkość gniazda krzyżowego 0
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Numer producenta C6.190/0

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out“. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie oznaczenie barwne i atrakcyjnąochronę antykorozyjną.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.