{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Długość grotu l1 | 25 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Oznaczenie producenta | 840/1 Z Hex-Plus | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C 6,3 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 675240 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288191519 | |
| Numer producenta | 05056305001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |