Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel 2 mm

Artikelnummer: 675240 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,03 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,69 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 840/1 Z Hex-Plus
Zeskant 2 mm
totale lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675240 2
EAN/GTIN 4013288191519
Nummer fabrikant 05056305001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen