Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 profil Hex-Plus, 6 - kątne: 3mm

Nr art.: 675125 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 014 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny C 6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675125 3
EAN / GTIN 4062406118952
Numer producenta 675125 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000 − 675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do wkrętów z łbem o gnieździe sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.