Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus 3

Č. pol.: 675125 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,93 € / ks
  • Od 10 ks
    1,61 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 632 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675125 3
EAN/GTIN 4062406118952

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426 alebo DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka