Offsetting pliers with punch

Nr art.: 6751130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Średnica dziurkowanych otworów 5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 325 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6751130
EAN / GTIN 4010886675113
Numer producenta 6751130
Numer L L60160 4029
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The rotating head makes both operations possible using one tool
  • Single-handed, low-force operation
  • One-hand operation without much effort

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hole diameter [mm]: 5 mm
  • Hole spacing [mm]: 22 mm
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: lacquered
  • Total length [mm]: 325 mm
  • VDE certified: no