{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | E 6,3 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 674273 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406235918 | |
| Numer producenta | 674273 5,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |