{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 5,5 mm | |
| ukupna duljina | 50 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
| s magnetom | Da | |
| prikladno za stroj | Da | |
| Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
| Broj artikla | 674273 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406235918 | |
| Broj proizvođača | 674273 5,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |