Bit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 1mm

Nr art.: 674220 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
268 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 855/4 TZ PZ
wielkość gniazda krzyżowego 1
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Posidriv
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674220 1
EAN / GTIN 4013288015099
Numer producenta 05060005001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Od wielk. 3/89 z grotem 6-kątnym przechodzącym na wskroś.
Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Pozidriv wg DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.