Bit PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 3mm

Nr art.: 674205 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    16,13 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    13,43 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
687 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Seria PrecisionBits
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH3
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674205 3
EAN / GTIN 7610733221127
Numer producenta PB E6.190/3

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.