Bit de precizie pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 3mm

Cod articol.: 674205 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,98 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    2,48 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură nu
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674205 3
EAN / GTIN 7610733221127
Număr producător PB E6.190/3

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi în stea Phillips DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.