Bity Impaktor do Torx®, 1/4 cala E 6,3 Zestaw 5 bitów, profil Torx®: TX30

Nr art.: 674128 TX30
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 36,96 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia Powłoka diamentowa
Człon Do śrub TORX® wewn.
Liczba narzędzi 5
Liczba elementów 5 szt.
Seria Impaktor
Oznaczenie producenta 3657/4 IMP DC
Kolor Szare
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX30
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita L 50 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674128 TX30
EAN / GTIN 4013288224002
Numer producenta 05057666001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.