{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | Powłoka diamentowa | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość grotu l1 | 50 mm | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Seria | Impaktor | |
| Kolor | Szare | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | E 6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka z powłoką diamentową | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 674123 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288223838 | |
| Numer producenta | 05057662001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |