Embout Impaktor pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Jeu de 5 embouts, Taille empreinte cruciforme: 3

Réf.: 674123 3
Fixer le prix 5 unités (6,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface revêtement diamant
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur lame l1 50 mm
Nombre d’outils 5
Nombre de pièces 5 pc.
Série Impaktor
Couleur gris
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts E 6,3
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ3
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe revêtue de diamant
Type de produit embouts
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 674123 3
EAN / GTIN 4013288223838
Réf. fabricant 05057662001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.