{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 20 stopni | |
| Długość szczęk | 6 mm | |
| Szerokość szczęk | 18 mm | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Długość całkowita | 120 mm | |
| Masa całkowita | 78 g |
| Numer artykułu | 67106000 | |
| EAN / GTIN | 4018754333226 | |
| Numer producenta | 67106000 | |
| Numer L | L60010 7820 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |