Fresa diagonale elettronica L.120mm testa lucidata

Codice art.: 67106000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 67106000
EAN / GTIN 4018754333226
Codice del produttore 67106000
Numero-L L60010 7820
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Taglierina diagonale precisa per lavori di taglio fine nell’elettronica o nella meccanica di precisione.
  • La geometria di taglio ruotata di 90° e angolata lateralmente consente di lavorare con precisione, ad esempio su schede di circuito.
  • I taglienti affilati e rettificati garantiscono risultati precisi con fili morbidi e duri.
  • Il giunto passante, privo di gioco, offre la massima precisione e una lunga durata.
  • Le lame auto-apribili e scorrevoli, grazie alla doppia molla a balestra incorporata, garantiscono movimenti fluidi.
Caratteristiche:
  • per lavori impegnativi nell’elettronica/meccanica di precisione
  • Geometria di taglio ruotata di 90° e angolata lateralmente
  • Forma sottile della testa per l’utilizzo in aree di lavoro ristrette
  • tagliente lungo, angolato a 20°
  • Giunto a perno, durevole e senza gioco
  • con doppia molla a balestra per movimenti fluidi
  • I manicotti di presa estesi aumentano la protezione dallo scivolamento
  • Appoggio ergonomico per i pollici per una gestione ottimale
  • Taglienti temprati a induzione a circa 62 HRC
  • con maniglie a 2 componenti
  • DIN ISO 9654

Proprietà:

  • Lunghezza griffe: 6 mm
  • Altezza della testa mm (d): 8 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 12 mm
  • Larghezza del bordo di taglio mm (c): 18 mm
  • Filo medio-duro (2): 0,3 mm
  • Filo morbido (1): 0,6 mm
  • Testata: lucidato
  • Maniglie: Impugnature multicomponente con zone morbide
  • Altezza mm (h): 18 mm
  • Lunghezza mm (L): 120 mm
  • Peso: 78 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm