Electronics end cutter L.120mm head polished

Nr art.: 67096000
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
Kolor Zielony; czarny
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Długość szczęk 6 mm
Szerokość szczęk 12 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Z uchwytem tak
Właściwości Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita 120 mm
Masa całkowita 80 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 67096000
EAN / GTIN 4018754333219
Numer producenta 67096000
Numer L L60010 7906
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Precise pre-cutter for fine cutting work in electronics or precision mechanics.
  • Cutting geometry rotated by 90° enables precise, vertical work on straight surfaces such as circuit boards.
  • The sharp, ground cutting edges deliver equally accurate results with both soft and hard wire.
  • The through-going, backlash-free joint offers maximum precision with a consistently long service life.
  • The frictionless, self-opening double leaf spring performs the cutting movement smoothly and precisely.
Features:
  • for demanding work in electronics/precision mechanics
  • 90° rotated and laterally angled cutting geometry
  • Slim head shape for use in confined working areas
  • Durable, backlash-free, pinned joint
  • with double leaf spring for smooth movements
  • Extended grip sleeves increase slip protection
  • Ergonomic thumb rest for optimum handling
  • Cutting edges induction hardened to approx. 62 HRC
  • with 2-component handles
  • DIN ISO 9654

Cecha szcz.:

  • Jaw length: 6 mm
  • Head height mm (d): 8 mm
  • Head width mm (a): 12 mm
  • Cutting edge width mm (c): 16 mm
  • Medium-hard wire (2): 0.3 mm
  • Soft wire (1): 0.6 mm
  • Head: polished
  • Handle: Multi-component handles with soft zones
  • Height mm (h): 18 mm
  • Length mm (L): 120 mm
  • Weight: 80g
  • Width mm (b): 90 mm