{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couleur | vert; noir | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 90 degré | |
| Longueur mors/mâchoire | 6 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 12 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | très étroit | |
| Pour | fil (moyennement dur); fil (souple) | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante frontale | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | sans jeu | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 9654 | |
| Longueur totale | 120 mm | |
| Poids total | 80 g |
| Référence article | 67096000 | |
| EAN / GTIN | 4018754333219 | |
| Réf. fabricant | 67096000 | |
| Article hors catalogue | L60010 7906 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |