Szczypce do ściągania izolacji VDE z izolacją zanurzeniową 160 mm

Nr art.: 6708980
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Nastawienie ręcznie
Materiał specjalna stal narzędziowa
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,8 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 6 mm2
Długość całkowita L 160 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kształt szczęk Szerokie
Długość szczęk 43,5 mm
Szerokość szczęk 18,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6708980
EAN / GTIN 4010886670897
Numer producenta 6708980
Numer L L60160 5909
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Samoczynnie otwierające się, ze sprężyną i śrubą blokującą
Szczęki tnące w kształcie litery V do zdejmowania izolacji z przewodów jedno- i wielożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego
Łatwa regulacja do żądanej średnicy drutu lub splotu za pomocą śruby regulacyjnej i nakrętki kontrującej
Do przewodów o przekroju od 0,8 do 6,0 mm²
Stal specjalnie utwardzana GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i odpuszczana
Izolacja ramion VDE do 1000 V, zgodnie z normą EN 60900/IEC 60900, izolacja zanurzeniowa: Podwójna izolacja narzędzia kontrolnego

Cecha szcz.:

  • Długość szczęki L3 [mm]: 43,5 mm
  • Karty przeglądowe: przegub w stawie
  • Długość całkowita [mm]: 160 mm
  • wykonanie chwytu: izolacja zanurzeniowa: Podwójna izolacja narzędzia kontrolnego
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Średnica głowicy T1 [mm]: 8,5 mm
  • Przekrój przewodu [mm²]: 0,8-6,0
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • izolacja 1000 V: tak
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Sprężyna rozwierająca jest zamontowana: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: tak