Small universal scissors

Nr art.: 6707900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, niebieskie Niebieski jasny
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Długość skrawania 50 mm
Właściwości nożyczek Z obcinaczem drutu
Powierzchnia niklowany
Długość całkowita 140 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6707900
EAN / GTIN 4010886670798
Numer producenta 6707900
Numer L L60160 4954
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Nickel-plated, with blue handle protectors
  • Nickel plated, blue handle covers

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting edge length [mm]: 50 mm
  • Handle material: Plastic
  • REACH registration available: no
  • resharpenable: no
  • subsequently adjustable: no
  • Surface: nickel-plated
  • Total length [mm]: 140 mm
  • VDE certified: no