{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare; Czarny | |
| Kształt końcówki | kształt okrągły | |
| Średnica końcówki | 5,9 mm | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5743 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 305 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 500 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | matt | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Długość całkowita | 705 mm |
| Numer artykułu | 6707230 | |
| EAN / GTIN | 4010886670729 | |
| Numer producenta | 6707230 | |
| Numer L | L60160 4186 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |