Circlip pliers for external retaining rings

Nr art.: 6707150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki kształt okrągły
Średnica końcówki 5,9 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą nie
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5746 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 305 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 500 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 665 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6707150
EAN / GTIN 4010886670712
Numer producenta 6707150
Numer L L60160 1279
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Supplied with four different clamping tips
  • The circlip is securely clamped before removal by choosing a suitable distance between the clamping tips. This means that unnecessary plier movement is avoided, and the circlip may be opened completely. The special parallel movement of the clamping tips and their recesses in the direction of the pressure applied ensure that the circlip will be clamped firmly.
  • DBGM (= German Utility Patent)
  • The special parallel movement of the clamping tips and their recesses in the direction of the pressure applied ensure that the circlip will be clamped firmly

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [mm]: 305-500
  • Tip Ø: 5,9 mm
  • Total length [mm]: 665 mm
  • VDE certified: no