{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Długość całkowita L | 145 mm |
| Numer artykułu | 67 03 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773090007 | |
| Numer producenta | 67 03 140 | |
| Numer L | L70010 100777 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |