{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 200 mm |
| Numer artykułu | 67 01 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773040637 | |
| Numer producenta | 67 01 200 | |
| Numer L | L70010 490 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |