3C-Screwdriver TX T30

Nr art.: 6678540
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6678540
EAN / GTIN 4010886803165
Numer producenta 6678540
Numer L L60160 1994
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: yes
  • Ball head: no
  • Blade length: 115 mm
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • For screws of size: M6 - M7
  • Handle available: yes
  • Handle material: 3K
  • Impact cap: no
  • Insulated: no
  • Material: Molybdenum-vanadium steel
  • Output size TX (inside): T30
  • REACH registration available: yes
  • Total length [mm]: 225 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats Torx [mm]: 5,52