Wkrętak 3K typu TX do wkrętów wewnętrznych z trzpieniem T15

Nr art.: 6678030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Długość całkowita L 165 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6678030
EAN / GTIN 4010886803127
Numer producenta 6678030
Numer L L60160 1993
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

3-elementowy uchwyt Power-Grip³ z otworem do zawieszenia
Ergonomiczny kształt uchwytu zapewniający precyzyjną i niewymagającą wysiłku pracę
Połączenie uchwytu z ostrzem zapewniające optymalne przenoszenie siły
Oznaczenie rodzaju napędu na końcu uchwytu
Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej, poddane obróbce cieplnej

Cecha szcz.:

  • Rozmiar wyjściowy TX (wewnętrzny): T15
  • Wersja: z otworem do zawieszenia
  • Kształt ostrza: Okrągły.
  • dla śrub o rozmiarze: M3,5 - M4
  • Długość całkowita [mm]: 165 mm
  • materiał uchwytu: 3K
  • długość grotu: 80 mm
  • Materiał: Stal molibdenowo-wanadowa
  • Rozstaw klucza Torx® [mm]: 3,27
  • izolacja 1000 V: nie
  • ochrona przed stoczeniem: tak
  • antymagnetyczne: nie
  • Wersja o niskiej emisji iskier: nie
  • Kod kolorów: nie
  • z uchwytem: tak
  • W izolacji: nie
  • obrotowa nasadka: nie
  • Odporny na korozję: nie
  • końcówka sferyczna: nie
  • końcówka do pobijania: nie
  • Sprawdzone pojedynczo: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: tak
  • Certyfikat VDE: nie