Schroevendraaier voor Pozidriv, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD 1

Artikelnummer: 667687 1
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip ESD
Kruiskopmaat 1
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 175 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Materiaal handgreep slagvast polypropyleen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667687 1
EAN/GTIN 7610733256051
Nummer fabrikant 8192.1-80 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.