{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica d1 | 6 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | Bez gwintu | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Rodzaj produktu | Kołek zabezpieczający |
| Numer artykułu | 6676840 | |
| EAN / GTIN | 4010886667682 | |
| Numer producenta | 6676840 | |
| Numer L | L60160 2349 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |