{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | szare | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1 1/2 | |
| Średnica zewnętrzna | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3121; ISO 3315 | |
| Długość całkowita | 95 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 6676410 | |
| EAN / GTIN | 4010886667644 | |
| Numer producenta | 6676410 | |
| Numer L | L60160 1525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |