Réducteur de tournevis électrique 1,1/2″ à 1

Réf.: 6676410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur gris
Procédé de fabrication forgeage
Taille du moteur, carré femelle 1 1/2
Diamètre extérieur 50 mm
Type de produit adaptateur
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface brunissage; trempage
Norme DIN 3121; ISO 3315
Longueur totale 95 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 6676410
EAN / GTIN 4010886667644
Réf. fabricant 6676410
Article hors catalogue L60160 1525
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Longueur totale [mm]: 95 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non