Zestaw wkrętaków montażowych, Liczba części: 11

Nr art.: 667400 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 11 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 88/1
liczba części 11
długość całkowita 175 mm
długość grotu 100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak Pozidriv; Wkrętak trzpieniowy; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Numer producenta 05002990001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa sztucznego o dużej udarności, z magazynkiem na wymienne groty. Groty 6-kątne ze spacjalnej stali o szczególnej ciągliwości przy wysokiej twardości. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki w kolorze stali.

Zawartość:

2 groty płaskie: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 grot do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1/2
1 grot Pozidriv: wielk. 1/2
3 groty 6-kątne: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 strona końcówki sferycznej)
3 groty do Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Uchwyt Kraftform nr 667410: 1 szt.

W dostawie:

Ze składanym pokrowcem tekstylnym.