Garnitura montažnih odvijača 11

Artikl br.: 667400 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 88/1
Broj dijelova 11
ukupna duljina 175 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Šesterokutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Broj proizvođača 05002990001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac za prihvat različitih tijela. 6-bridna tijela od specijalnog čelika s posebnom žilavošću uz veliku tvrdoću. Površina nicro-mat kromirana, vrhovi čelično-sivi.

Sadržaj:

2 oštrice: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 oštrica za Phillips: Vel. 1 / Vel. 2
1 Pozidriv-Klinge: Vel. 1 / Vel. 2
3 šesterokutne oštrice: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 strana s kuglastom glavom)
3 oštrice za Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Čvrsta oblikovana drška br. art. 667410: 1 kom.

Opseg isporuke:

Uključuje tekstilnu preklopnu torbu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi