{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Oznaczenie producenta | VDE Sortiment 'speedE® II' Set 1, Typ: 1 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 4,2 V | |
| Pojemność akumulatora | 1,5 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Seria | speedE® II | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Liczba elementów w zestawie | 7 szt. | |
| Rodzaj przechowywania | Skrzynka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 667268 1 | |
| EAN / GTIN | 4010995443184 | |
| Numer producenta | 44318 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |