{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal delen | 7 | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 1,5 Ah | |
| Accuspanning | 4,2 V | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf | |
| Maximaal aanhaalmoment | 1 Nm | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Opgeborgen in | Kunststof box | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Producttype | Schroevendraaier |
| Artikelnummer | 667268 1 | |
| EAN/GTIN | 4010995443184 | |
| Nummer fabrikant | 44318 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |