• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Pozidriv, volledig VDE-geïsoleerd, Aantal stiftsleutels: 4/2

Artikelnummer: 667250 4/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667250 4/2
EAN/GTIN 4013288101884
Nummer fabrikant 05258038001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Wera Lasertip-steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 663100 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Resp. 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668700 gr. 1 en 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan