Crowfoot spanner 27 mm

Nr art.: 6670720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6670720
EAN / GTIN 4010886667071
Numer producenta 6670720
Numer L L60160 3672
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • No. 3114 = Delivery without tommy bar
  • No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D
  • No. DS 3114 = supplied with rotary pin 26 D

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 26 D: 14
  • Bore Ø [mm]: 14,5 mm
  • diameter 1 [mm]: 14,5
  • Groove Ø 1: 14,00 mm
  • Head height 1 [mm]: 10 mm
  • Head width 1 [mm]: 52,0 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 23,6 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Use/application: For working in hard-to-reach places
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 27