Szczypce do pokryw śrub mocowania koła ∙ Długość: 160 mm

Nr art.: 666-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce
Długość całkowita L 160 mm
Możliwość użycia do z tworzywa sztucznego
Materiał stal
Wykonanie szczęk wersja gładka
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Zange für Radschraubenkappen ∙ Länge: 160 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny; Srebrna
Kształt szczęk wersja płaska
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Powierzchnia Powierzchnia polerowana na wysoki połysk; powierzchnia chromowana
Masa całkowita 130 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 666-10
EAN / GTIN 4000896110575
Numer producenta 666-10
Numer L L60140 4811
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Bezuszkodzeniowe zdejmowanie osłon śrub kół z felg z aluminium
  • Końcówki szczęk szczypiec ukształtowane pod kątem nasadek ochronnych
  • Na przykład Audi ∙ VW ∙ OPEL
  • Powierzchnia: wykończone chromem na wysoki połysk, uchwyt pokryty powłoką nakładaną metodą zanurzeniową
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 160 mm
  • Waga netto (kg): 0,13 kg